AUTOQUIP UPR-048048-0040 Upender, 90 độ, tối đa 72 inch. Chiều rộng nền tảng, Công suất 4000 lbs
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiêng Pallet thủy lực |
Chiều dài cơ sở | 114 " |
Chiều rộng cơ sở | 40 " |
Bằng cấp | 90 |
Tải trọng | 4000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 10.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 72 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Số xi lanh | 2 |
Thời gian | 37 giây. |
Trọng lượng tàu (kg) | 495 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UPR-024036-0020 | 1.5 | 90 " | 16 " | 11 giây. | 2000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
UPR-036036-0020 | 1.5 | 90 " | 28 " | 11 giây. | 2000 lbs. | 60 " | 60 " | 36 " | - | RFQ
|
UPR-048048-0020 | 1.5 | 114 " | 40 " | 21 giây. | 2000 lbs. | 72 " | 72 " | 48 " | - | RFQ
|
UPR-060060-0020 | 5 | 138 " | 52 " | 26 giây. | 2000 lbs. | 84 " | 84 " | 60 " | - | RFQ
|
UPR-072072-0020 | 5 | 162 " | 64 " | 25 giây. | 2000 lbs. | 96 " | 96 " | 72 " | - | RFQ
|
UPR-084084-0020 | 5 | 186 " | 76 " | 65 giây. | 2000 lbs. | 108 " | 108 " | 84 " | - | RFQ
|
UPR-096096-0020 | 5 | 210 " | 88 " | 65 giây. | 2000 lbs. | 120 " | 120 " | 96 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.