AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo TTN-048-0050, Chiều rộng bệ 48 inch, Chiều cao 55 inch, Công suất 5000 lbs
Khoản mục: CG6BEZ
Mẫu: TTN-048-0050
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 64 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Tải trọng | 5000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 7" |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 120 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 64 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Số xi lanh | 3 |
Nâng cao chiều cao | 55 " |
Thời gian | 45 giây. |
Chiều dài hành trình | 48 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 414 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Min. Chiều rộng nền tảng | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Động cơ HP | Thời gian | Sức chứa | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TTN-013-0015 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 4 giây. | - | 1500 lbs. | 96 " | - | RFQ
|
TTN-013-0025 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 5 giây. | - | 2500 Lbs. | 60 " | - | RFQ
|
TTN-013-0030 | 24 " | 48 " | 48 " | 1.5 | 7 giây. | - | 3000 lbs. | 96 " | - | RFQ
|
TTN-013-0035 | 24 " | 48 " | 24 " | 1.5 | 7 giây. | - | 3500 lbs. | 96 " | - | RFQ
|
TTN-013-0045 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 6 giây. | - | 4500 lbs. | 60 " | - | RFQ
|
TTN-013-0060 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 8 giây. | - | 6000 lbs. | 60 " | - | RFQ
|
TTN-013-0090 | 24 " | 38 " | 24 " | 1.5 | 13 giây. | - | 9000 lbs. | 60 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.