AUTOQUIP TNI-024048-0044 Nghiêng nghiêng, 45 độ, Chiều rộng nền 50 inch, Chiều cao 8.625 inch, Công suất 4400 lbs
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiêng Pallet điện |
Chiều dài cơ sở | 24 " |
Chiều rộng cơ sở | 48 " |
Bằng cấp | 45 |
Tải trọng | 4400 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 8.625 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 60 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 50 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Động cơ HP | 1 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 8.625 " |
Thời gian | 40 giây. |
Trọng lượng tàu (kg) | 270 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Động cơ HP | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
TNI-024048-0022 | 2200 lbs. | 0.5 | 40 giây. | - | RFQ
|
TNI-024048-0060 | 6000 lbs. | 1 | 42 giây. | - | RFQ
|
TNI-024048-0080 | 8000 lbs. | 1 | 42 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.