AUTOQUIP Bàn xoay bằng tay STT-042048-0025-MN, Tối đa 50 inch. Chiều rộng nền tảng, sức chứa 2500 lbs
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn xoay thủ công |
Chiều dài cơ sở | 24 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Bằng cấp | 360 |
Tải trọng | 2500 Lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 4" |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 56 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 50 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 42 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 135 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
STT-036036-0025-MN | 2500 Lbs. | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
STT-042042-0025-MN | 2500 Lbs. | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
STT-048048-0025-MN | 2500 Lbs. | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
STT-036036-0040-MN | 4000 lbs. | 44 " | 44 " | 36 " | 36 " | - | RFQ
|
STT-042042-0040-MN | 4000 lbs. | 50 " | 50 " | 42 " | 42 " | - | RFQ
|
STT-042048-0040-MN | 4000 lbs. | 56 " | 50 " | 48 " | 42 " | - | RFQ
|
STT-048048-0040-MN | 4000 lbs. | 56 " | 56 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.