AUTOQUIP STA-030-0030 Tilter, 54 Inch Platform Width, 7.25 Inch Height, 3000 lbs Capacity
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy nghiêng Pallet điện |
Chiều dài cơ sở | 40 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Bằng cấp | 30 |
Tải trọng | 3000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 7.25 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 54 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 54 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 40 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 42 " |
Áp lực vận hành | 80 psi |
Nâng cao chiều cao | 7.25 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 189 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.