AUTOQUIP SRM-060-0060 Bàn nâng dạng kéo, Chiều rộng bệ 52 inch, Chiều cao 69 inch, Công suất 6000 lbs
Khoản mục: CG6BRV
phần: SRM-060-0060
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 21, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 94 " |
Chiều rộng cơ sở | 31 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 9" |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 114 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 52 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 96 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Động cơ HP | 1 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 69 " |
Thời gian | 80 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1026 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Thời gian | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SRM-036-0040 | 40 giây. | 60 " | 30 " | 4000 lbs. | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | RFQ
|
SRM-036-0060 | 40 giây. | 60 " | 30 " | 6000 lbs. | 80 " | 50 " | 61 " | 32 " | - | RFQ
|
SRM-036-0080 | 80 giây. | 61 " | 42 " | 8000 lbs. | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-036-0120 | 80 giây. | 64 " | 42 " | 12000 lbs. | 84 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-042-0040 | 40 giây. | 70 " | 30 " | 4000 lbs. | 90 " | 50 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
SRM-042-0060 | 55 giây. | 70 " | 30 " | 6000 lbs. | 90 " | 50 " | 72 " | 36 " | - | RFQ
|
SRM-042-0100 | 80 giây. | 70 " | 42 " | 10000 lbs. | 90 " | 62 " | 96 " | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.