AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo S35-060-0040-DL, Chiều rộng bệ 60 inch, Chiều cao 8 - 68 inch, Công suất 4000 lbs
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 176 " |
Chiều rộng cơ sở | 32 " |
Tải trọng | 4000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 8" |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 206 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 60 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 176 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 32 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 68 " |
Thời gian | 22 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1080 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S35-024-0040-DL | 1.5 | 74 " | 24 " | 16 giây. | 4000 lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-024-0064-DL | 1.5 | 74 " | 24 " | 22 giây. | 6400 Lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-024-0096-DL | 1.5 | 74 " | 24 " | 32 giây. | 9600 Lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-024-0128-DL | 5 | 74 " | 24 " | 22 giây. | 12800 Lbs. | 98 " | 48 " | 74 " | - | RFQ
|
S35-036-0040-DL | 1.5 | 98 " | 24 " | 24 giây. | 4000 lbs. | 122 " | 48 " | 98 " | - | RFQ
|
S35-036-0064-DL | 1.5 | 98 " | 24 " | 34 giây. | 6400 Lbs. | 122 " | 48 " | 98 " | - | RFQ
|
S35-036-0096-DL | 5 | 98 " | 24 " | 25 giây. | 9600 Lbs. | 122 " | 48 " | 98 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.