AUTOQUIP QDL-062-0030 Bàn nâng dạng kéo, Chiều rộng bệ 48 inch, Chiều cao 73 inch, Sức chứa 3000 lbs
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 15, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 50 " |
Chiều rộng cơ sở | 30 " |
Tải trọng | 3000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 11 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 72 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 50 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 30 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 73 " |
Thời gian | 31 giây. |
Chiều dài hành trình | 62 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 483.75 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QĐL-049-0020 | 42 " | 30 " | 2000 lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 giây. | - | RFQ
|
QĐL-049-0045 | 42 " | 30 " | 4500 lbs. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 giây. | - | RFQ
|
QĐL-049-0065 | 42 " | 36 " | 6500 lbs. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 giây. | - | RFQ
|
QĐL-051-0017 | 42 " | 30 " | 1700 Lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 giây. | - | RFQ
|
QĐL-051-0040 | 42 " | 30 " | 4000 lbs. | 66 " | 42 " | 30 " | 31 giây. | - | RFQ
|
QĐL-051-0060 | 42 " | 36 " | 6000 lbs. | 60 " | 42 " | 36 " | 44 giây. | - | RFQ
|
QĐL-054-0015 | 42 " | 30 " | 1500 lbs. | 72 " | 42 " | 30 " | 16 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.