AUTOQUIP HHD-040036-0040 Thùng / Thùng chứa, Chiều rộng nền 60 inch, Công suất 4000 lbs, 1.5 HP
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Thùng rác / Thùng chứa |
Chiều dài cơ sở | 50 " |
Chiều rộng cơ sở | 50 " |
Bằng cấp | 120 |
Tải trọng | 4000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 0.375 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 54 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 60 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 36 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 40 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Số xi lanh | 2 |
Thời gian | 22 giây. |
Trọng lượng tàu (kg) | 522 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
HHD-040036-0020 | 2000 lbs. | - | RFQ
| |
HHD-040036-0060 | 6000 lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.