AUTOQUIP HCT-048048-0200 Bàn xoay trợ lực, Chiều rộng nền 48 inch, Chiều cao 14.13 inch, Công suất 20000 lbs
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn xoay được hỗ trợ |
Tải trục | 5300 Lbs. |
Chiều dài cơ sở | 48 " |
Chiều rộng cơ sở | 48 " |
Bằng cấp | 360 |
Tải (Lbs.) | 8000 |
Tải trọng | 20000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 14.13 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 96 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Động cơ HP | 0.25 |
Trọng lượng tàu (kg) | 736.2 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Min. Chiều dài nền tảng | Tải trục | Chiều dài cơ sở | Min. Chiều rộng nền tảng | Động cơ HP | Chiều rộng cơ sở | Tải (Lbs.) | Tải trọng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HCT-024024-0050 | 24 " | 1300 Lbs. | 24 " | 24 " | 0.25 | 24 " | 2000 | 5000 lbs. | - | RFQ
|
HCT-036036-0050 | 36 " | 1300 Lbs. | 36 " | 36 " | 0.25 | 36 " | 2000 | 5000 lbs. | - | RFQ
|
HCT-048048-0050 | 48 " | 1300 Lbs. | 48 " | 48 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | RFQ
|
HCT-060060-0050 | 60 " | 1300 Lbs. | 48 " | 60 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | RFQ
|
HCT-072072-0050 | 72 " | 1300 Lbs. | 48 " | 72 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | RFQ
|
HCT-084084-0050 | 84 " | 1300 Lbs. | 48 " | 84 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | RFQ
|
HCT-096096-0050 | 96 " | 1300 Lbs. | 48 " | 96 " | 0.25 | 48 " | 2000 | 5000 lbs. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.