AUTOQUIP FM4-192-0080 Thang máy chở hàng, Chiều cao 4.196.25 inch, Công suất 8000 lbs
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 16, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vận chuyển hàng hóa |
Tải trọng | 8000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 4.25 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 180 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 144 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 72 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Động cơ HP | 7.5 |
Nâng cao chiều cao | 196.25 " |
Thời gian | 38.4 giây. |
Chiều dài hành trình | 192 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 2988 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Min. Chiều rộng nền tảng | Động cơ HP | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FM4-120-0060 | 6000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 giây. | - | RFQ
|
FM4-120-0080 | 8000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 24 giây. | - | RFQ
|
FM4-120-0100 | 10000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 giây. | - | RFQ
|
FM4-120-0120 | 12000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 10 | 24 giây. | - | RFQ
|
FM4-120-0150 | 15000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 15 | 24 giây. | - | RFQ
|
FM4-120-0200 | 20000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 20 | 24 giây. | - | RFQ
|
FM4-144-0060 | 6000 lbs. | 180 " | 144 " | 72 " | 72 " | 7.5 | 28.8 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.