AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo EML-060-0020, Chiều rộng bệ 56 inch, Chiều cao 72 inch, Công suất 2000 lbs
Khoản mục: CG6CMT
phần: EML-060-0020
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 17, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 95 " |
Chiều rộng cơ sở | 32 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 12 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 119 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 56 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 95 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 32 " |
Động cơ HP | 5 |
Nâng cao chiều cao | 72 " |
Thời gian | 28 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 405 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EML-024-0020 | 2 | 44 " | 24 " | 14 giây. | 2000 lbs. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-024-0040 | 2 | 44 " | 24 " | 17 giây. | 4000 lbs. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-024-0060 | 2 | 44 " | 24 " | 22 giây. | 6000 lbs. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-024-0080 | 2 | 44 " | 24 " | 28 giây. | 8000 lbs. | 68 " | 48 " | 44 " | - | RFQ
|
EML-036-0020 | 2 | 56 " | 24 " | 18 giây. | 2000 lbs. | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
EML-036-0040 | 2 | 56 " | 24 " | 23 giây. | 4000 lbs. | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
EML-036-0060 | 2 | 56 " | 24 " | 31 giây. | 6000 lbs. | 80 " | 48 " | 56 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.