AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo DRM-060-0060, Chiều rộng bệ 62 inch, Chiều cao 70 inch, Công suất 6000 lbs
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 106 " |
Chiều rộng cơ sở | 42 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 10 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 150 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 62 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 130.5 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 42 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 70 " |
Thời gian | 50 giây. |
Chiều dài hành trình | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1428.75 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài cơ sở | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRM-036-0080 | 70.5 " | 8000 lbs. | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50 giây. | - | RFQ
|
DRM-036-0120 | 70.5 " | 12000 lbs. | 114 " | 62 " | 94.5 " | 50 giây. | - | RFQ
|
DRM-036-0160 | 76.5 " | 16000 Lbs. | 114 " | 62 " | 94 " | 100 giây. | - | RFQ
|
DRM-036-0240 | 76.5 " | 24000 lbs. | 114 " | 62 " | 94 " | 100 giây. | - | RFQ
|
DRM-042-0080 | 77.5 " | 8000 lbs. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 50 giây. | - | RFQ
|
DRM-042-0120 | 77.5 " | 12000 lbs. | 122 " | 62 " | 102.5 " | 70 giây. | - | RFQ
|
DRM-042-0200 | 94 " | 20000 lbs. | 122 " | 62 " | 140 " | 100 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.