AUTOQUIP Xe chuyển cuộn CTC-036-0060, Chiều rộng bệ 48 inch, Chiều cao 46.5 inch, Công suất 6000 lbs
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Xe vận chuyển cuộn dây |
Chiều dài cơ sở | 57 " |
Chiều rộng cơ sở | 33.5 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 10.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 72 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Động cơ HP | 1.5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 46.5 " |
Thời gian | 25 giây. |
Chiều dài hành trình | 36 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 562.5 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Động cơ HP | Chiều dài cơ sở | Chiều rộng cơ sở | Thời gian | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Tối đa Chiều rộng nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTC-024-0025 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 8 giây. | 2500 Lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
CTC-024-0040 | 1.5 hp | 45 | 33.5 | 5.5 | - | 60 | 48 | 36 | - | RFQ
|
CTC-024-0060 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 16 giây. | 6000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
CTC-024-0080 | 1.5 | 45 " | 33.5 " | 22 giây. | 8000 lbs. | 60 " | 48 " | 36 " | - | RFQ
|
CTC-036-0015 | 0.5 | 57 " | 33.5 " | 28 giây. | 1500 lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
CTC-036-0025 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 12 giây. | 2500 Lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
CTC-036-0040 | 1.5 | 57 " | 33.5 " | 17 giây. | 4000 lbs. | 72 " | 48 " | 48 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.