AUTOQUIP Bàn nâng CAR-096-0020, bệ làm việc, chiều rộng bệ 72 inch, chiều cao 12 - 108 inch
Khoản mục: CG6CMZ
phần: CAR-096-0020
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 22, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lift Bảng |
Chiều dài cơ sở | 140 " |
Chiều rộng cơ sở | 58 " |
Tải trọng | 2000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 12 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 228 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 144 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 72 " |
Động cơ HP | 5 |
Số xi lanh | 2 |
Nâng cao chiều cao | 108 " |
Thời gian | 24 giây. |
Chiều dài hành trình | 96 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 1890 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài cơ sở | Tối đa Chiều dài nền tảng | Min. Chiều dài nền tảng | Thời gian | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
XE-072-0020 | 96 " | 168 " | 102 " | 18 giây. | - | RFQ
| |
XE-084-0020 | 111 " | 180 " | 120 " | 21 giây. | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.