AUTOQUIP Bàn nâng dạng kéo ABS-007-0060, Chiều rộng bệ 48 inch, Chiều cao 14.5 inch, Công suất 6000 lbs
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 10, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bàn nâng kéo |
Chiều dài cơ sở | 43 " |
Chiều rộng cơ sở | 24 " |
Tải trọng | 6000 lbs. |
Chiều cao hạ thấp | 7.5 " |
Tối đa Chiều dài nền tảng | 72 " |
Tối đa Chiều rộng nền tảng | 48 " |
Min. Chiều dài nền tảng | 48 " |
Min. Chiều rộng nền tảng | 24 " |
Nâng cao chiều cao | 14.5 " |
Chiều dài hành trình | 7" |
Trọng lượng tàu (kg) | 308.25 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Chiều dài cơ sở | Tải trọng | Tối đa Chiều dài nền tảng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
ABS-005-0020 | 43 " | 2000 lbs. | 96 " | - | RFQ
|
ABS-005-0040 | 43 " | 4000 lbs. | 84 " | - | RFQ
|
ABS-005-0060 | 43 " | 6000 lbs. | 72 " | - | RFQ
|
ABS-007-0020 | 43 " | 2000 lbs. | 96 " | - | RFQ
|
ABS-007-0045 | 43 " | 4500 lbs. | 84 " | - | RFQ
|
ABS-010-0020 | 43 " | 2000 lbs. | 96 " | - | RFQ
|
ABS-010-0040 | 43 " | 4000 lbs. | 84 " | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.