Autonics Pr30-15ao | Cảm Biến Tiệm Cận Cảm Ứng Tròn 30 Mm | 32w423 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PR30-15AO Cảm Ứng Tròn 30 Mm | AC6DFW 32W423

AUTONICS Cảm biến tiệm cận PR30-15AO Vòng 30 Mm cảm ứng

Trong kho
Khoản mục: AC6DFW phần: PR30-15AOTham chiếu chéo: 32W423
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
€72.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnKim loại
Trường hợp vật liệuĐồng thau mạ niken với mặt nhựa
Loại mạchDây 2
Phát hiện khoảng cách15mm
đường kính30mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP67
Chiều dài58mm
Tối đa Tải trọng hiện tại200mA
Tần số hoạt động20 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện100 sang 240 VAC
Phương pháp cảm biếnCảm ứng
Được che chắn / Không được che chắnKhông được che chắn

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.2
Chiều cao tàu (cm)8.13
Chiều dài tàu (cm)10.67
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS8536507000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Các tính năng đặc biệt: Vòng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mạchđường kínhKết nối điệnChiều dàiTần số hoạt độngNguồn điệnĐược che chắn / Không được che chắnGiá cả
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PR08-1.5DN Cảm Ứng Tròn 8 Mm | AC6DEV 32W398 PR08-1.5DNNPN8mmCáp 2m30 "1500 Hz12 đến 24 VDCBảo vệ€53.16
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PR08-1.5DP Cảm Ứng Tròn 8 Mm | AC6DEW 32W399 PR08-1.5DPPNP8mmCáp 2m30 "1500 Hz12 đến 24 VDCBảo vệ€53.16
Cảm biến tiệm cận AUTONICS PR08-2DN, Không che chắn, Tròn, Đường kính 8 mm | AC6DEX 32W401 PR08-2DNNPN8mmCáp 2m30 "1000 Hz12 đến 24 VDCKhông được che chắn€53.16
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PR08-2DP Cảm Ứng Tròn 8 Mm | AC6DEY 32W402 PR08-2DPPNP8mmCáp 2m30 "1000 Hz12 đến 24 VDCKhông được che chắn€52.46
Cảm biến tiệm cận cảm ứng AUTONICS PR12-2DN, Tròn M12, 3 dây, 12 – 24 VDC | AC6DFB 32W405 PR12-2DNNPN12mmCáp 2m63mm1500 Hz12 đến 24 VDCBảo vệ€46.69
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS PR12-4AO Tròn 12 Mm Cảm Ứng | AC6DFE 32W408 PR12-4AODây 212mmCáp 2m63mm20 Hz100 sang 240 VACKhông được che chắn€70.69
Cảm biến tiệm cận AUTONICS PR12-4DN, Tròn, -13 đến 158 Độ F | AC6DFF 32W409 PR12-4DNNPN12mmCáp 2m63mm500 Hz12 đến 24 VDCKhông được che chắn€45.83

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Cảm biến tiệm cận PR30-15AO Vòng 30 Mm cảm ứng
€72.16 /đơn vị