Autonics Mt4w-av-4n | Đồng hồ đo đa bảng 1/8 Din Ac Volts | 11y541 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS MT4W-AV-4N 1/8 Din Đồng Hồ Đo Vôn AC Đa Bảng | AA3YFL 11Y541

AUTONICS MT4W-AV-4N 1/8 Din Công tơ đa bảng điều khiển Ac Volts

Trong kho
Khoản mục: AA3YFL phần: MT4W-AV-4NTham chiếu chéo: 11Y541
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
€154.55 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+ / - 0.3%
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu4.2 "
Giao diệnMàn hình LED đỏ
Chữ số hiển thị4
Khoảng thời gian hiển thị-1999 ~ 9999
Kích thíchKhông
phù hợp1 / 8 DIN
Dải đầu vào0 sang 500 VAC
Gắn kếtDấu ngoặc
NEMA Đánh giáMặt trước NEMA 4X
Đầu rachỉ số
Yêu cầu nguồn điện100 - 240 VAC 50 / 60hz
Phong cáchDòng MT4W
RMS đích thực
KiểuVôn AC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.34
Chiều cao tàu (cm)7.37
Chiều dài tàu (cm)12.7
Chiều rộng tàu (cm)11.43
Mã HS9030330040
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đầu vàoĐầu raYêu cầu nguồn điệnKiểuGiá cả
Đồng hồ đo đa bảng điều khiển AUTONICS MT4W-AA-1N 1/8 Din | AA3YET 11Y524 MT4W-AA-1N0 đến 5AACchỉ số12 24-VDCDòng điện xoay chiều€135.20
AUTONICS MT4W-AV-11 1/8 Din Đồng Hồ Đo Vôn AC Đa Bảng | AA3YEY 11Y529 MT4W-AV-110 sang 500 VACĐặt lại12 24-VDCVôn AC€263.29
Đồng hồ đo đa bảng điều khiển AUTONICS MT4W-AA-4N 1/8 Din | AA3YFH 11Y538 MT4W-AA-4N0 đến 5AACchỉ số100 - 240 VAC 50 / 60hzDòng điện xoay chiều€158.33

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS MT4W-AV-4N 1/8 Din Công tơ đa bảng điều khiển Ac Volts
€154.55 /đơn vị