Autonics Mt4n-aa-en | Máy đo đa bảng kỹ thuật số 1/32 Din Ac A | 11y499 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS MT4N-AA-EN 1/32 Din Digital Multipanel Meter Ac A | AA3YDR 11Y499

AUTONICS Máy đo đa bảng kỹ thuật số MT4N-AA-EN 1/32 Din Ac A

Trong kho
Khoản mục: AA3YDR phần: MT4N-AA-ENTham chiếu chéo: 11Y499
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
€36.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBảng đồng hồ kỹ thuật số
tính chính xác+ / - 0.3%
Loại kết nốiThiết bị đầu cuối vít
Độ sâu3.4 "
Giao diệnMàn hình LCD có đèn nền
Chữ số hiển thị4
Khoảng thời gian hiển thị-1999 ~ 9999
Kích thíchKhông
phù hợp1/32 tối
Dải đầu vào0 đến 5AAC
Gắn kếtDấu ngoặc
NEMA Đánh giáMặt trước NEMA 4X
Đầu rachỉ số
Yêu cầu nguồn điện12-24 VDC / AC
Phong cáchDòng MT4N
RMS đích thực
KiểuDòng điện xoay chiều
Dùng vớiBiến dòng AC 5A bên ngoài

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.18
Chiều cao tàu (cm)5.33
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9030330040
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhDải đầu vàoĐầu raKiểuGiá cả
AUTONICS MT4N-AV-E0 1/32 Din Đồng Hồ Đo Đa Bảng Kỹ Thuật Số Ac V | AA3YDW 11Y504 MT4N-AV-E00 sang 250 VACĐặt lạiVôn AC€389.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Máy đo đa bảng kỹ thuật số MT4N-AA-EN 1/32 Din Ac A
€36.40 /đơn vị