Autonics Le8n-bn | Bộ đếm/tổng ​​số LCD kỹ thuật số 8 chữ số | 32j129 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bộ đếm/tổng ​​số màn hình LCD AUTONICS LE8N-BN Kỹ thuật số 8 chữ số | AC6AMG 32J129

AUTONICS LE8N-BN Lcd Bộ đếm / bộ tổng kỹ thuật số 8 chữ số

Trong kho
Khoản mục: AC6AMG phần: LE8N-BNTham chiếu chéo: 32J129
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
€85.16 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ kỹ thuật số
Mặt bezel (In.)1.73 "x 0.95"
Loại mặt bezelBảng điều khiển
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)2.13 "
Độ sâu2.28 "
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ / Phút / Giây, Giờ / Phút
Phù hợp với Panel Cut Out1/32 "DIN
Chiều dài1.89 "
Phương pháp lắpDấu ngoặc
Số chữ số8
Đặt lại loạiChìa khóa phía trước, cổng phía sau
Phạm vi hẹn giờ99999999
Chiều rộng0.94 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.06
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)8.26
Chiều rộng tàu (cm)6.35
Mã HS9029108000
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhGiá cả
AUTONICS LE8N-BF Màn hình LCD Bộ đếm/tổng ​​số 8 chữ số | AC6AMF 32J128 LE8N-BF€91.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS LE8N-BN Lcd Bộ đếm / bộ tổng kỹ thuật số 8 chữ số
€85.16 /đơn vị