AUTONICS CT6M-I2 LED Counter / Timer Digital6 Nguồn AC DC
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số |
Đếm | 99999 |
Số đếm trên giây | 10,000 |
Độ sâu | 95mm |
Giao diện | LED |
Phù hợp với Panel Cut Out | 72 x 72mm |
Tín hiệu đầu vào | Điện áp có thể lựa chọn / Không có điện áp |
Điện áp đầu vào | H - 5-30 VDC, L0-2 VDC |
Chiều dài | 72 " |
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt | 0.1ms |
Gắn kết | Bảng điều khiển |
Số chữ số | 6 |
Công suất Rating | 24VAC / 24 đến 48VDC |
Phạm vi bảo lưu | 0.00001 để 99999.9 |
Đặt lại loại | Chìa khóa phía trước, cổng phía sau |
Chiều rộng | 72mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.25 |
Chiều cao tàu (cm) | 9.53 |
Chiều dài tàu (cm) | 13.97 |
Chiều rộng tàu (cm) | 8.26 |
Mã HS | 9029108000 |
Quốc gia | KR |
Mô hình | Đếm | Độ sâu | Mục | Chiều dài | Số chữ số | Công suất Rating | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CT4S-1P4 | 9999 | 100mm | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số | 48 | 4 | 100 sang 240 VAC | 48mm | €180.92 | |
CT4S-2P4 | 9999 | 100mm | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số | 48 | 4 | 100 sang 240 VAC | 48mm | €216.67 | |
CT6S-1P4 | 99999 | 100mm | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số | 48 | 6 | 100 sang 240 VAC | 48mm | €190.68 | |
CT6S-1P2 | 99999 | 100mm | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số | 48 | 6 | 24VAC / 24 đến 48VDC | 48mm | €190.67 | |
CT6S-2P4 | 99999 | 100mm | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số | 48 | 6 | 100 sang 240 VAC | 48mm | - | RFQ
|
CT6S-I4 | 99999 | 100mm | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số | 48 | 6 | 100 sang 240 VAC | 48mm | - | RFQ
|
CT6S-I2 | 99999 | 100mm | Bộ đếm / Hẹn giờ kỹ thuật số | 48 | 6 | 24VAC / 24 đến 48VDC | 48mm | €163.18 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.