Autonics Cr18-8dp | Cảm Biến Tiệm Cận Điện Dung Tròn 18 Mm | 32w362 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS CR18-8DP Điện Dung Tròn 18 Mm | AC6DDF 32W362

AUTONICS Cảm biến tiệm cận CR18-8DP Điện dung 18 mm Tròn

Trong kho
Khoản mục: AC6DDF phần: CR18-8DPTham chiếu chéo: 32W362
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
€105.83 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến tiệm cận hình trụ
Vật liệu cơ bảnnhựa
Trường hợp vật liệuPA6 với mặt nhựa
Loại mạchPNP
Phát hiện khoảng cách8mm
đường kính18mm
Kết nối điệnCáp 2m
Đánh giá IP66
Chiều dài71.5mm
Tối đa Tải trọng hiện tại200mA
Tần số hoạt động50 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-13 độ đến 158 độ F
Chế độ đầu raKHÔNG
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Phương pháp cảm biếnĐiện dung
Được che chắn / Không được che chắnBảo vệ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.09
Chiều cao tàu (cm)2.03
Chiều dài tàu (cm)17.02
Chiều rộng tàu (cm)18.29
Mã HS8543709650
Quốc giaKR

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐược che chắn / Không được che chắnVật liệu cơ bảnTrường hợp vật liệuLoại mạchđường kínhChiều dàiTần số hoạt độngNguồn điệnGiá cả
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS CR18-8AO Điện Dung Tròn 18 Mm | AC6DDD 32W360 CR18-8AOBảo vệnhựaPA6 với mặt nhựaDây 218mm71.5mm20 Hz100 sang 240 VAC€122.42
Cảm biến tiệm cận hình trụ AUTONICS CR18-8DN, được che chắn, đường kính 18 mm | AC6DDE 32W361 CR18-8DNBảo vệnhựaPA6 với mặt nhựaNPN18mm71.5mm50 Hz12 đến 24 VDC€105.83
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS CR30-15AC Điện Dung Tròn 30 Mm | AC6DDG 32W363 CR30-15ACKhông được che chắnKim loạiĐồng thau mạ niken với mặt nhựaDây 230mm71mm20 Hz100 sang 240 VAC€147.46
Cảm Biến Tiệm Cận AUTONICS CR30-15AO Chuẩn 30mm Không | AC6DDH 32W364 CR30-15AOKhông được che chắnKim loạiĐồng thau mạ niken với mặt nhựaDây 230mm71mm20 Hz100 sang 240 VAC€143.99
Cảm biến tiệm cận AUTONICS CR30-15DN, Đầu 30 mm, Tròn | AC6DDJ 32W365 CR30-15DNKhông được che chắnKim loạiĐồng thau mạ niken với mặt nhựaNPN30mm71mm50 Hz12 đến 24 VDC€128.22
Cảm biến tiệm cận AUTONICS CR30-15DP, Điện dung, 60 Hz, 200 mA, 12-24 VDC | AC6DDK 32W366 CR30-15DPKhông được che chắnKim loạiĐồng thau mạ niken với mặt nhựaPNP30mm71mm50 Hz12 đến 24 VDC€120.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Cảm biến tiệm cận CR18-8DP Điện dung 18 mm Tròn
€105.83 /đơn vị