AUTONICS CLD3-5 Cordset 4 chân cắm nữ
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | dây đeo |
Chiều dài cáp | 5m |
Kết thúc 1 số ghim | 4 |
Kết thúc 1 chuỗi | M12 |
Loại kết nối cuối 2 | Dây điện trần |
Đánh giá IP | 67 |
Màu áo | Đen |
Vật liệu áo khoác | PVC |
Tối đa Amps | 3 |
NEMA Đánh giá | 6P |
Số lượng dây dẫn | 3 |
Nhiệt độ. Phạm vi | -22 độ đến 176 độ F |
Kích thước dây | 0.08mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.19 |
Chiều cao tàu (cm) | 3.05 |
Chiều dài tàu (cm) | 16.51 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.95 |
Mã HS | 8544429000 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Số lượng dây dẫn | Giá cả | |
---|---|---|---|---|
CIA2-5 | 2 | €26.05 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.