Autonics Bwpk25-05 | Cảm Biến Nhặt Npn Nhựa 25mm 5 Beam | 32w349 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS BWPK25-05 Cảm Biến Chọn Npn Nhựa 25mm 5 Tia | AC6DCR 32W349

AUTONICS Cảm biến chọn BWPK25-05 Npn Nhựa 25mm 5 tia

Trong kho
Khoản mục: AC6DCR phần: BWPK25-05Tham chiếu chéo: 32W349
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
€878.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến chọn quang điện
Khoảng cách chùm25mm
Kết nối cáp3 dây trần
Chiều dài cáp2m
Loại mạchBộ sưu tập mở NPN
Độ sâu22.6mm
Chiều cao140mm
Vật liệu vỏnhựa
Đánh giá IP40
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến0.05 đến 3m
Min. Kích thước mục tiêuVật liệu đục 35mm
Số tia5
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 đến 60 độ C
Chế độ đầu raBật đèn lên
Chiều cao tổng thể160mm
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Chiều cao được bảo vệ140mm
Thời gian đáp ứng30 mili giây.
Dải cảm biến0.05 đến 3.00m
Chiều rộng28.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)11
Chiều dài tàu (cm)16
Chiều rộng tàu (cm)4
Mã HS8541408000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức tiêu thụ hiện tại (60mA)
  • Tối đa Điện áp tải (30VDC)

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Cảm biến chọn BWPK25-05 Npn Nhựa 25mm 5 tia
€878.23 /đơn vị