Autonics Bw40-14 | Cảm biến vùng Npn Metal 40mm 14 Beam | 32w329 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm Biến Vùng AUTONICS BW40-14 Npn Kim Loại 40mm 14 Tia | AC6DBV 32W329

AUTONICS Bộ cảm biến vùng BW40-14 Npn Metal 40mm 14 Beam

Trong kho
Khoản mục: AC6DBV phần: BW40-14Tham chiếu chéo: 32W329
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
€2,888.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến vùng quang điện
Khoảng cách chùm40mm
Kết nối cáp4 chân M12
Chiều dài cáp300mm
Loại mạchBộ sưu tập mở NPN
Độ sâu22.6mm
Chiều cao560mm
Vật liệu vỏNhôm
Đánh giá IP65
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến0.1 đến 7m
Min. Kích thước mục tiêuVật liệu đục 50mm
Số tia14
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 đến 60 độ C
Chế độ đầu raBật đèn lên
Chiều cao tổng thể580mm
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Chiều cao được bảo vệ560mm
Thời gian đáp ứng12 mili giây.
Dải cảm biến0.10 đến 7.00m
Chiều rộng28.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)12
Chiều dài tàu (cm)80
Chiều rộng tàu (cm)7
Mã HS8541408000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức tiêu thụ hiện tại (80mA)
  • Tối đa Điện áp tải (30VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều caoChiều cao tổng thểGiá cả
Cảm Biến Vùng AUTONICS BW40-10 Npn Kim Loại 40mm 10 Tia | AC6DBQ 32W325 BW40 10-XNUMX400mm520mm€2,282.62
Cảm Biến Vùng AUTONICS BW40-16 Npn Kim Loại 40mm 16 Tia | AC6DBX 32W331 BW40 16-XNUMX640mm660mm€1,843.17

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Bộ cảm biến vùng BW40-14 Npn Metal 40mm 14 Beam
€2,888.31 /đơn vị