Autonics Bw20-40p | Cảm Biến Vùng Pnp Metal 20mm 40 Beam | 32w314 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm Biến Vùng AUTONICS BW20-40P Pnp Metal 20mm 40 Beam | AC6DBD 32W314

AUTONICS Bộ cảm biến vùng BW20-40P Pnp kim loại 20mm 40 tia

Trong kho
Khoản mục: AC6DBD phần: BW20-40PTham chiếu chéo: 32W314

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€4,872.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến vùng quang điện
Khoảng cách chùm20mm
Kết nối cáp4 chân M12
Chiều dài cáp300mm
Loại mạchBộ sưu tập mở PNP
Độ sâu22.6mm
Chiều cao800mm
Vật liệu vỏNhôm
Đánh giá IP65
Nguồn sángĐèn LED hồng ngoại
Tối đa Tải hiện tại100mA
Tối đa Khoảng cách cảm biến0.1 đến 7m
Min. Kích thước mục tiêuVật liệu đục 30mm
Số tia40
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi-20 đến 60 độ C
Chế độ đầu raBật đèn lên
Chiều cao tổng thể820mm
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Chiều cao được bảo vệ800mm
Thời gian đáp ứng12 mili giây.
Dải cảm biến0.10 đến 7.00m
Chiều rộng28.6mm

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.4
Chiều cao tàu (cm)12
Chiều dài tàu (cm)112
Chiều rộng tàu (cm)7
Mã HS8541408000
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Mức tiêu thụ hiện tại (80mA)
  • Tối đa Điện áp tải (30VDC)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại mạchChiều caoChiều cao tổng thểGiá cả
Cảm Biến Vùng AUTONICS BW20-40 Npn Metal 20mm 40 Beam | AC6DBC 32W313 BW20 40-XNUMXBộ sưu tập mở NPN800mm820mm€4,872.05
Cảm Biến Vùng AUTONICS BW20-44 Npn Metal 20mm 44 Beam | AC6DBE 32W315 BW20 44-XNUMXBộ sưu tập mở NPN880mm900mm-
RFQ
Cảm Biến Vùng AUTONICS BW20-44P Kim Loại Pnp 20mm 44 Tia | AC6DBF 32W316 BW20-44PBộ sưu tập mở PNP880mm900mm€5,328.63
Cảm Biến Vùng AUTONICS BW20-48 Npn Metal 20mm 48 Beam | AC6DBG 32W317 BW20 48-XNUMXBộ sưu tập mở NPN960mm980mm€5,785.24
Cảm Biến Vùng AUTONICS BW20-48P Pnp Metal 20mm 48 Beam | AC6DBH 32W318 BW20-48PBộ sưu tập mở PNP960mm980mm€5,785.24

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Bộ cảm biến vùng BW20-40P Pnp kim loại 20mm 40 tia
€4,872.05 /đơn vị