AUTONICS Cảm biến quang điện BR20M-TDTD-CP Chùm tia xuyên qua
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cảm biến quang điện |
Vật liệu cơ thể | Đồng thau mạ niken nhà ở |
Loại mạch | PNP |
đường kính | 18mm |
Kết nối điện | Đầu nối M12 |
Đánh giá IP | 66 |
Chiều dài | 68mm |
Nguồn sáng | Đèn LED hồng ngoại |
Tối đa Tải hiện tại | 200mA |
Tối đa Khoảng cách cảm biến | 20m |
Tối thiểu. Kích thước đối tượng | Đường kính 15mm. Mờ mịt |
NEMA Đánh giá | Không được đánh giá |
Tần số hoạt động | 50 / 60 Hz |
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | -10 độ đến 60 độ C |
Chế độ hoạt động | Bật tối |
Nguồn điện | 12 đến 24 VDC |
Thời gian đáp ứng | 1 mili giây. |
Phương pháp cảm biến | Thông qua chùm |
Hình dạng | Tròn |
Chiều rộng | 24mm |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.12 |
Chiều cao tàu (cm) | 11 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 7 |
Mã HS | 8541408000 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng | Vật liệu cơ thể | Kết nối điện | Chiều dài | Tần số hoạt động | Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi | Chế độ hoạt động | Hình dạng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BÚP-30S-P | 2 21 / 64 " | Kim loại | Dây dẫn | 2 21 / 64 " | 55 Hz | 25 độ đến 60 độ C | Có thể lựa chọn Sáng hoặc Tối | Khe chữ U | €143.23 | ||
BÚP-50S-P | 3.09 " | Kim loại | Dây dẫn | 3.06 " | 55 Hz | 25 độ đến 60 độ C | Có thể lựa chọn Sáng hoặc Tối | Khe chữ U | €133.02 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.