Autonics Bf4r | Cảm biến quang điện sợi quang Npn | 32w385 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Cảm biến quang điện sợi quang AUTONICS BF4R Npn | AC6DEF 32W385

AUTONICS Cảm biến quang điện sợi quang BF4R Npn

Trong kho
Khoản mục: AC6DEF phần: BF4RTham chiếu chéo: 32W385
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
€239.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCảm biến sợi quang, Tự động điều chỉnh
Loại mạchNPN
Độ sâu2.598 "
Giao diệnLED
Kết nối điện2 m, 4 dây cáp
Chiều cao1.291 "
Đánh giá IPKhông được đánh giá
Tối đa Tải hiện tại100mA
NEMA Đánh giáKhông được đánh giá
Tần số hoạt động142 đến 200 Hz
Nhiệt độ hoạt động. Phạm vi14 độ đến 122 độ F
Nguồn điện12 đến 24 VDC
Thời gian đáp ứng0.5 mili giây.
Chiều rộng0.472 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS9013809000
Quốc giaKR

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS Cảm biến quang điện sợi quang BF4R Npn
€239.01 /đơn vị