Autonics A35k-m566 - R5 | Động Cơ Bước 5 pha 23 Fr Quay 35 Nm | 5pfe1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

AUTONICS A35K-M566 - Động cơ bước R5 5 pha 23 Fr Quay 35 Nm | AE6AZU 5PFE1

AUTONICS A35K-M566 - Động cơ bước R5 5 pha 23 Fr Rotary 35 Nm

Trong kho
Khoản mục: AE6AZU phần: A35K-M566 - R5Tham chiếu chéo: 5PFE1
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
€1,109.34 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStepper Motor
Amps mỗi pha1.4
Body Dia.3-1 / 4 "
khung KíchNEMA 24/60mm
Tỷ số truyền5:1
Gắn kếtĐối mặt
Mô hình gắn kếtVòng tròn đường kính 72mm
Chiều dài tổng thể3 11 / 16 "
Giai đoạn5
Yêu cầuTrình điều khiển 5PFF4 hoặc 5PFF5, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG1
Độ phân giải0.72 độ đầy đủ bước
Quán tính rôto280.0 g-cm2
Loại trụcBộ truyền động quay

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.53
Chiều cao tàu (cm)14.48
Chiều dài tàu (cm)27.18
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS8501104040
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Mô-men xoắn giữ (3.43 Nm / 486.06 oz-in)
  • Điện trở quanh co (1.10 ohms)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộngkhung KíchChiều caoChiều dài tổng thểGiai đoạnYêu cầuĐộ phân giảiLoại trụcGiá cả
Động Cơ Bước AUTONICS AH63K-G5913 Trục Rỗng 5 pha 34 Fr 2.8a | AE6AZZ 5PFE6 AH63K-G59132.38 "NEMA 34/85mm2.375 "-5Trình điều khiển 5PFF6, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG10.72 độ đầy đủ bướcTrục rỗng€1,758.96
Động Cơ Bước AUTONICS A16K-G268 Loại Trục Khung 2-ph 56 Mm | AE6BAG 5PFF3 A16K-G2682.187 "NEMA 23/56mm2.187 "3 1 / 16 "2Trình điều khiển 5PFF7, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG11.8 độ đầy đủ bướcTrục rắn€346.99

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS A35K-M566 - Động cơ bước R5 5 pha 23 Fr Rotary 35 Nm
€1,109.34 /đơn vị