<span Class='notranslate'>Autonics </span> A200k-m599-g10 | 5pfe9 Stepper Motor | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Động Cơ Bước AUTONICS A200K-M599-G10 5 pha 34 Fr Giảm Tốc 1.4a 200 Nm | AE6BAC 5PFE9

AUTONICS A200K-M599-G10 Stepper Motor 5-phase 34 Fr Geared 1.4a 200 N-m

Trong kho
Khoản mục: AE6BAC phần: A200K-M599-G10Tham chiếu chéo: 5PFE9
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
€1,554.79 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStepper Motor
Amps mỗi pha1.4
khung KíchNEMA 34/85mm
Tỷ số truyền10:1
Chiều cao2.375 "
Gắn kếtĐối mặt
Mô hình gắn kết70 x 70mm
Chiều dài tổng thể5 11 / 16 "
Giai đoạn5
Yêu cầuTrình điều khiển 5PFF4 hoặc 5PFF5, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG1
Độ phân giải0.72 độ đầy đủ bước
Quán tính rôto2700.0 g-cm2
Trục Dia.18mm
Chiều dài trục32mm
Loại trụcTrục bánh răng
Chiều rộng2.38 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.6
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)29.46
Chiều rộng tàu (cm)19.81
Mã HS8501104040
Quốc giaKR

Chi tiết sản phẩm:

  • Tối đa Mô-men xoắn giữ (19.61 Nm / 2777.48 oz-in)
  • Điện trở quanh co (2.60 ohms)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTỷ số truyềnYêu cầuGiá cả
Động cơ bước AUTONICS A140K-M599-G5 5 pha 34 Fr Geared 1.4a | AE6BAA5PFE7 A140K-M599-G55:1Trình điều khiển 5PFF4 hoặc 5PFF5, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG1€1,764.00
Động cơ bước AUTONICS A140K-G599-G5 5 pha 34 Fr Geared 2.8a | AE6BAB 5PFE8 A140K-G599-G55:1Trình điều khiển 5PFF6, Bộ điều khiển 5PFF8 hoặc 5PFF9, Cáp 5PFG0 hoặc 5PFG1€1,557.08

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

AUTONICS A200K-M599-G10 Stepper Motor 5-phase 34 Fr Geared 1.4a 200 N-m
€1,554.79 /đơn vị