AUTONICS Bộ điều khiển nhiệt độ 21HJ48
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 14, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ điều khiển nhiệt độ |
Báo động | AL1, AL2 |
Chế độ điều khiển | Bật / Tắt hoặc P, PI, PD, PIDF, PIDS |
Thời gian kiểm soát | 1 đến 120 giây. |
Độ sâu | 4.05 " |
Loại DIN | 1/8 |
trễ | 1 đến 100C (0.1 đến 100.0C) |
Điện áp đầu vào | 100 sang 240 VAC |
Chiều dài | 3.94 " |
Đầu ra | Rơ le 250 VAC 3A 1c |
Công suất tiêu thụ | 6VA |
Dải tỷ lệ | 0.0 để 100.0% |
Loại cảm biến | Cặp nhiệt điện, Platinum RTD và Analog |
Đặt độ chính xác | FS +/- 0.3% hoặc 3C |
Chức năng chuyển đổi | SPDT, DPST |
Kiểu | Kỹ thuật số |
Chiều rộng | 3.78 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.36 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 12.7 |
Chiều rộng tàu (cm) | 11.43 |
Mã HS | 9032896040 |
Quốc gia | KR |
Sản phẩm | Mô hình | Đặt độ chính xác | Chế độ điều khiển | Độ sâu | Chức năng chuyển đổi | Chiều rộng | Mục | Chiều dài | Đầu ra | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21HJ25 | (PV +/- 0.5% hoặc +/- 1C) rdg +/- 1Digit | Bật / Tắt hoặc P, PI, PD, PID | 1.89 " | ĐDST | 1.89 " | Bộ điều khiển nhiệt độ | 2.54 " | Rơ le 250 VAC 3A 1a | €152.33 | ||
21HJ28 | Cặp nhiệt điện / RTD ở nhiệt độ phòng (23C +/- 5C) (PV +/- 0.3% hoặc +/- 1C) +/- 1 Nhiệt độ ngoài phạm vi nhiệt độ phòng. (PV +/- 0.5% hoặc +/- 2C) +/- 1 Chữ số tương tự ở nhiệt độ phòng. (23C +/- 5C) +/- 0.3% FS +/- 1Digit Out of Range Nhiệt độ phòng. +/- 0.5C% FS +/- 1 Chữ số | Bật / Tắt hoặc P, PI, PD, PID | 3.78 " | ĐDST | 1.89 " | Bộ điều khiển nhiệt độ | 2.54 " | Rơ le 250 VAC 3A 1a | - | RFQ
| |
21HJ29 | (PV +/- 0.5% hoặc +/- 1C Max.) Rdg +/- 1digit | Bật / Tắt hoặc P | 1.42 " | SPDT | 2.83 " | Bộ điều khiển nhiệt độ | 3.03 " | Rơ le 250 VAC 16A 1c | €139.83 | ||
21HJ30 | Ở nhiệt độ phòng (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% hoặc +/- 1C) +/- 1Digit, Ngoài phạm vi nhiệt độ phòng. (PV +/- 0.5% hoặc +/- 2C) +/- 1Digit | Bật / Tắt hoặc P, PI, PD, PID | 2.56 " | SPST, DPST | 1.89 " | Bộ điều khiển nhiệt độ | 3.78 " | Rơ le 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | €157.91 | ||
21HJ31 | Ở nhiệt độ phòng (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% hoặc +/- 1C) +/- 1Digit, Ngoài phạm vi nhiệt độ phòng. (PV +/- 0.5% hoặc +/- 2C) +/- 1Digit | Bật / Tắt hoặc P, PI, PD, PID | 3.78 " | SPST, DPST | 3.78 " | Bộ điều khiển nhiệt độ | 2.56 " | Rơ le 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | €158.71 | ||
21HJ32 | Ở nhiệt độ phòng (23C +/- 5C) (PV +/- 0.5% hoặc +/- 1C) +/- 1Digit, Ngoài phạm vi nhiệt độ phòng. (PV +/- 0.5% hoặc +/- 2C) +/- 1Digit | Bật / Tắt hoặc P, PI, PD, PID | 1.89 " | SPST, DPST | 1.89 " | Bộ điều khiển nhiệt độ | 2.54 " | Rơ le 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | €141.15 | ||
21HJ35 | (PV +/- 0.5% hoặc +/- 1C.) Rdg +/- 1digit | Bật / Tắt hoặc P, PI, PD, PID | 1.42 " | ĐDST | 2.83 " | Bộ điều khiển nhiệt độ | 3.03 " | Rơ le 250VAC 3A 1a, SSR 12VDC +/- 2V 20mA Max | €123.11 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.