AURALEX RC-8 Tường cách ly Chiều rộng 13/64 Feet Chiều dài 8 feet PK24
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Tường cách ly |
Màu | màu xám |
Bảo hiểm | 368 vuông ft. |
Chiều dài | 8ft. |
Vật chất | Thép |
bề dầy | 0.5 " |
Chiều rộng | 13 / 64ft. |
Trọng lượng tàu (kg) | 13.61 |
Chiều cao tàu (cm) | 10.16 |
Chiều dài tàu (cm) | 256.54 |
Chiều rộng tàu (cm) | 10.16 |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.