Atrix Intl Vacexp-04 | Máy Hút Bụi Khô Di Động 0.125 Gallon 79cfm 120v | 1vhh2 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Máy hút khô di động 0.125 gallon 79cfm 120v | AB3VGC 1VHH2

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Máy hút khô di động 0.125 Gallon 79cfm 120v

Trong kho
Khoản mục: AB3VGC phần: VACEXP-04Tham chiếu chéo: 1VHH2

Cách nhận hàng có thể 6, Thứ Hai
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
€355.69 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMáy hút khô cầm tay an toàn ESD
Air Flow79 cfm
amps6.36
Tuýt lọcHEPA
Chiều cao6.5 "
Ống Dia.1.187 "
Chiều dài ống6ft.
Hz60
Chiều dài12.25 "
Số giai đoạn động cơ2
Chiều dài dây nguồn12ft.
Áp suất tĩnh85 "
Dung tích bồn0.25 gal.
Vật liệu bểpolyethylene
điện áp120
Chiều rộng7.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.14
Chiều cao tàu (cm)21.08
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)24.64
Mã HS8508110000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhAir FlowampsChiều caoChiều dàiChiều rộngGiá cả
ATRIX INTERNATIONAL VACOMEGASLFH Máy hút khô di động 1.2hp 1 Gallon 83cfm | AB3VGE 1VHH4 VACOMEGASLFH99 cfm5.49 1 / 3 "19.25 "7 2 / 5 "€532.19

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATRIX INTERNATIONAL VACEXP-04 Máy hút khô di động 0.125 Gallon 79cfm 120v
€355.69 /đơn vị