Atp Pbh38-50cb2 | Ống Poly bện 3/8 inch ID dài 50 feet | 1wvg9 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATP PBH38-50CB2 Ống Poly bện 3/8 inch Chiều dài ống Id 50 Feet | AB4CHC 1WVG9

ATP PBH38-50CB2 Poly Hose bện 3/8 inch Id chiều dài 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AB4CHC phần: PBH38-50CB2Tham chiếu chéo: 1WVG9
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
€179.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng polyurethane
Bán kính uốn cong1.625 "
MàuRõ ràng màu xanh
Kích thước phù hợp1 / 4 "
Ống bên trong Dia.3 / 8 "
Ống ngoài Dia.9 / 16 "
Vật chấtPolyurethane với phụ kiện bằng đồng thau
KiểuBện
Chiều dài có thể sử dụng50ft.
áp suất làm việc210 PSI
Phạm vi làm việc40 đến 120 độ. F

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.63
Chiều cao tàu (cm)8.89
Chiều dài tàu (cm)34.29
Chiều rộng tàu (cm)34.29
Mã HS3917310000
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBán kính uốn congKích thước phù hợpỐng bên trong Dia.Ống ngoài Dia.KiểuChiều dài có thể sử dụngGiá cả
ATP PBS38-20CB2 Poly ống bện 3/8 inch Id 16 Feet Chiều dài | AB4CGU 1WVG1 PBS38-20CB21.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Xoắn ốc bện16ft.€179.29
ATP PBH14-25CB2 Ống Poly bện 1/4 inch Chiều dài ống Id 25 Feet | AB4CGY 1WVG5 PBH14-25CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Bện25ft.€62.13
ATP PBH14-50CB2 Ống Poly bện 1/4 inch Chiều dài ống Id 50 Feet | AB4CGZ 1WVG6 PBH14-50CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Bện50ft.€94.97
ATP PBH14-100CB2 Ống Poly bện 1/4 inch Id 100 Feet | AB4CHA 1WVG7 PBH14-100CB21"1 / 4 "1 / 4 "3 / 8 "Bện100ft.€160.65
ATP PBH38-25CB2 Ống Poly bện 3/8 inch Id 25 Feet Chiều dài | AB4CHB 1WVG8 PBH38-25CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Bện25ft.€107.14
ATP PBH38-100CB2 Ống Poly bện 3/8 inch Id 100 Feet | AB4CHD 1WVH1 PBH38-100CB21.625 "1 / 4 "3 / 8 "9 / 16 "Bện100ft.€342.81
ATP PBH38-25CB3 Ống Poly bện 3/8 inch Id 25 Feet Chiều dài | AB4CHE 1WVH2 PBH38-25CB31.625 "3 / 8 "3 / 8 "9 / 16 "Bện25ft.€128.80

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATP PBH38-50CB2 Poly Hose bện 3/8 inch Id chiều dài 50 feet
€179.14 /đơn vị