Atco 05102504 | Ống mềm dẻo không cách nhiệt 4 inch Dia. | 3f333 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ATCO 05102504 Ống gió mềm không cách nhiệt Đường kính 4 inch | AC8ZMF 3F333

ATCO 05102504 Ống mềm dẻo không cách nhiệt Đường kính 4 inch

Trong kho
Khoản mục: AC8ZMF phần: 05102504Tham chiếu chéo: 3F333
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
€48.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng dẫn linh hoạt không cách ly
Bên trong Dia.4"
Chiều dài25ft.
Vật chấtPolyester kim loại hóa, Lá nhôm, Polyester được bao bọc và Dây thép xoắn
Tối đa Lưu lượng không khí5000 giờ chiều
Max. Sức ép6 "nhà vệ sinh
Tối đa Nhiệt độ.180 độ F
Số UPC50
Chiều dày1 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.95
Chiều cao tàu (cm)12.7
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS3917390010
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhiệt độ thấp. Bằng cấp. (-20 độ F)
  • Truyền hơi (0.05)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Tối đa Nhiệt độ.Giá cả
ATCO 05102503 Ống gió mềm không cách nhiệt Đường kính 3 inch | AC8ZME 3F332 051025033"180 độ F€45.49
ATCO 05102506 Ống gió mềm không cách nhiệt Đường kính 6 inch | AC8ZMG 3F334 051025066"180 độ F€65.34
ATCO 05102508 Ống gió mềm không cách nhiệt Đường kính 8 inch | AC8ZMH 3F335 051025088"180 độ F€84.12
ATCO 05102510 Ống mềm không cách nhiệt Đường kính 10 inch | AC8ZMJ 3F336 0510251010 "180 độ F€106.73
ATCO 05102512 Ống gió mềm không cách nhiệt Đường kính 12 inch | AE3LZW 5E290 0510251212 "180 F€128.81
ATCO 05102514 Ống gió mềm không cách nhiệt Đường kính 14 inch | AE3LZX 5E291 0510251414 "180 F€159.56
ATCO 05102516 Ống gió mềm không cách nhiệt Đường kính 16 inch | AE3LZY 5E292 0510251616 "180 F€198.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ATCO 05102504 Ống mềm dẻo không cách nhiệt Đường kính 4 inch
€48.58 /đơn vị