Liên kết mùa xuân Raymond 307532d | Iso D Die Sprg Usd 25mm X 203mm | 44v375 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIÊN KẾT LÒ XO RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm | AD6BYZ 44V375

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm

Trong kho
Khoản mục: AD6BYZ phần: 307532DTham chiếu chéo: 44V375
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
€49.82 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết ISO D
MàuGói Bạc
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đối với kích thước lỗ1"
Đối với kích thước que1 / 2 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.1"
Chiều dài tổng thể8"
Tỷ lệ mùa xuân1153.4 lb./in.
KiểuNhiệm vụ cực kỳ mạnh mẽ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.4
Chiều cao tàu (cm)3.05
Chiều dài tàu (cm)20.83
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS7320205060
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 307512D Iso D Die Spring Usd 25mm x 76mm | AD6BYR 44V368 307512D1"1 / 2 "1"3"3174.8 lb./in.1€14.15
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 307516D Iso D Die Spring Usd 25mm x 102mm | AD6BYU 44V370 307516D1"1 / 2 "1"4"2226.9 lb./in.3€48.38
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 307518D Iso D Die Spring Usd 25mm x 114mm | AD6BYV 44V371 307518D1"1 / 2 "1"4.5 "2055.6 lb./in.3€51.02
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 307520D Iso D Die Spring Usd 25mm x 127mm | AD6BYW 44V372 307520D1"1 / 2 "1"5"1861.5 lb./in.3€55.06
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 307524D Iso D Die Spring Usd 25mm x 152mm | AD6BYX 44V373 307524D1"1 / 2 "1"6"1456.1 lb./in.2€29.01
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 307528D Iso D Die Spring Usd 25mm x 178mm | AD6BYY 44V374 307528D1"1 / 2 "1"7"1313.3 lb./in.2€44.59
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 307548D Iso D Die Spring Usd 25mm x 305mm | AD6BZA 44V376 307548D1"1 / 2 "1"12 "776.6 lb./in.1€53.30

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 307532D Iso D Die Spring Usd 25mm x 203mm
€49.82 /đóng gói