Liên Kết Mùa Xuân Raymond 306148d | 44v264 | Mùa xuân chết Iso D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Lò xo liên kết RAYMOND 306148D Iso D Lò xo chết Xhd 9.52mm x 305mm | AD6BUG 44V264

RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm

Trong kho
Khoản mục: AD6BUG phần: 306148DTham chiếu chéo: 44V264
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
€50.27 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết ISO D
MàuMàu vàng
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đối với kích thước lỗ3 / 8 "
Đối với kích thước que3 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Chiều dài tổng thể12 "
Tỷ lệ mùa xuân15.4 lb./in.
KiểuNhiệm vụ cực nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7320205045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 306104D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 25mm - Gói 10 | AD6BTZ 44V257 306104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"207.8 lb./in.10€35.35
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 306105D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 32mm - Gói 10 | AD6BUA 44V258 306105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "157 lb./in.10€38.31
Lò xo liên kết RAYMOND 306107D Iso D Lò xo chết Xhd 9.52mm x 44mm | AD6BUC 44V260 306107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "111.9 lb./in.15€51.56
Lò xo liên kết RAYMOND 306108D Iso D Lò xo chết Xhd 9.52mm x 51mm | AD6BUD 44V261 306108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"95.9 lb./in.15€53.38
Lò xo liên kết RAYMOND 306110D Lò xo chết Iso D Xhd 9.52mm x 64mm | AD6BUE 44V262 306110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "75.9 lb./in.10€37.87
Lò xo liên kết RAYMOND 306112D Iso D Lò xo chết Xhd 9.52mm x 76mm | AD6BUF 44V263 306112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"64 lb./in.10€41.74
LIÊN KẾT LÒ XO RAYMOND 306205D Iso D Die Spring Xhd 12.5mm x 32mm | AD6BUJ 44V266 306205D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "242.1 lb./in.15€50.95

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 306148D Iso D Die Spring Xhd 9.52mm x 305mm
€50.27 /đóng gói