Liên Kết Mùa Xuân Raymond 305212d | 44v160 | Mùa xuân chết Iso D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 305212D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5mm x 76mm | AD6BPD 44V160

RAYMOND 305212D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5mm x 76mm

Trong kho
Khoản mục: AD6BPD phần: 305212DTham chiếu chéo: 44V160
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
€42.87 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết ISO D
Màuđỏ
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đối với kích thước lỗ1 / 2 "
Đối với kích thước que9 / 32 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.1 / 2 "
Chiều dài tổng thể3"
Tỷ lệ mùa xuân77.1 lb./in.
KiểuHeavy Duty

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)1.27
Chiều dài tàu (cm)7.62
Chiều rộng tàu (cm)1.27
Mã HS7320205045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 305104D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 25mm - Gói 10 | AD6BNN 44V146 305104D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1"133.6 lb./in.10€30.83
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 305105D Iso D Die Spring Hd 9.52mm x 32mm - Gói 10 | AD6BNP 44V147 305105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "102.8 lb./in.10€33.11
Lò xo được liên kết RAYMOND 305106D Iso D Lò xo chịu lực nặng 9.52mm x 38mm | AD6BNQ 44V148 305106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "94.8 lb./in.15€41.11
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 305107D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 44mm | AD6BNR 44V149 305107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "82.8 lb./in.15€47.29
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 305110D Iso D Die Spring Heavy Duty 9.52mm x 64mm | AD6BNU 44V151 305110D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "56.5 lb./in.1€0.53
Lò xo được liên kết RAYMOND 305112D Iso D Lò xo chịu lực nặng 9.52mm x 76mm | AD6BNV 44V152 305112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"45.1 lb./in.10€40.54
Lò xo được liên kết RAYMOND 305148D Iso D Lò xo chịu lực nặng 9.52mm x 305mm | AD6BNW 44V153 305148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "10.8 lb./in.3€46.79

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 305212D Iso D Die Spring Heavy Duty 12.5mm x 76mm
€42.87 /đóng gói