Liên Kết Mùa Xuân Raymond 303104d | 44u924 | Mùa xuân chết Iso D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Gói 10 | AD6BDB 44U924

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Gói 10

Trong kho
Khoản mục: AD6BDB phần: 303104DTham chiếu chéo: 44U924
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
€29.11 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết ISO D
Màumàu xanh lá
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đối với kích thước lỗ3 / 8 "
Đối với kích thước que3 / 16 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.3 / 8 "
Chiều dài tổng thể1"
Tỷ lệ mùa xuân69.7 lb./in.
KiểuNhiệm vụ nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)3
Chiều dài tàu (cm)1.45
Chiều rộng tàu (cm)9.91
Mã HS7320205045
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303105D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 32mm - Gói 10 | AD6BDC 44U925 303105D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "56.5 lb./in.10€29.79
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303106D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 38mm - Gói 10 | AD6BDD 44U926 303106D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.5 "46.8 lb./in.10€32.47
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303107D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 44mm - Gói 10 | AD6BDE 44U927 303107D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "36.5 lb./in.10€29.26
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303108D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 51mm | AD6BDF 44U928 303108D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "2"36 lb./in.1€2.24
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303112D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 76mm | AD6BDH 44U930 303112D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "3"24.6 lb./in.15€51.54
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303148D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 305mm | AD6BDJ 44U931 303148D3 / 8 "3 / 16 "3 / 8 "12 "5.7 lb./in.3€43.64
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 303204D Iso D Die Spring Light Duty 12.5mm x 25mm - Gói 10 | AD6BDK 44U932 303204D1 / 2 "9 / 32 "1 / 2 "1"106.2 lb./in.10€29.89

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 303104D Iso D Die Spring Light Duty 9.52mm x 25mm - Gói 10
€29.11 /đóng gói