Liên Kết Mùa Xuân Raymond 302740d | 44u910 | Mùa xuân chết Iso D | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302740D Iso D Lò xo chết Uld 38.1mm x 254mm | AD6BCW 44U910

RAYMOND 302740D Iso D Die Spring Uld 38.1mm x 254mm

Trong kho
Khoản mục: AD6BCW phần: 302740DTham chiếu chéo: 44U910

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€34.39 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết ISO D
MàuOlive Green
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcLớp bột bao phủ bên ngoài
Đối với kích thước lỗ1.5 "
Đối với kích thước que3 / 4 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.1.5 "
Chiều dài tổng thể10 "
Tỷ lệ mùa xuân56 lb./in.
KiểuNhiệm vụ siêu nhẹ

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.43
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)26.16
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS7320205060
Quốc giaIT

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302405D Lò xo chết Iso D Uld 19.05mm x 32mm | AD6BBB 44U854 302405D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.25 "129 lb./in.1€0.34
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302406D Lò xo chết Iso D Uld 19.05mm x 38mm | AD6BBC 44U855 302406D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.5 "106.2 lb./in.1€5.30
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302407D Lò xo chết Iso D Uld 19.05mm x 44mm | AD6BBD 44U856 302407D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "1.75 "89.6 lb./in.10€42.55
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302408D Lò xo chết Iso D Uld 19.05mm x 51mm | AD6BBE 44U857 302408D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2"78.2 lb./in.1€0.70
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302410D Lò xo chết Iso D Uld 19.05mm x 64mm | AD6BBF 44U858 302410D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "2.5 "64.5 lb./in.1€6.51
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302412D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 76mm | AD6BBG 44U859 302412D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3"56 lb./in.1€0.49
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 302414D Iso D Die Spring Uld 19.05mm x 89mm | AD6BBH 44U860 302414D3 / 4 "3 / 8 "3 / 4 "3.5 "47.4 lb./in.10€59.73

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 302740D Iso D Die Spring Uld 38.1mm x 254mm
€34.39 /đơn vị