Liên Kết Mùa Xuân Raymond 106740 | Die Spring X Hd 1.5 X 10 In | 44u841 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIÊN KẾT MÙA XUÂN RAYMOND 106740 Die Spring x Hd 1.5 x 10 In | AD6BAM 44U841

RAYMOND 106740 Die Spring x HD 1.5 x 10 In

Trong kho
Khoản mục: AD6BAM phần: 106740Tham chiếu chéo: 44U841
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
€104.95 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết
Màumàu xanh lá
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcSơn
Đối với kích thước lỗ1.5 "
Đối với kích thước que3 / 4 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.1.5 "
Chiều dài tổng thể10 "
Tỷ lệ mùa xuân710 lb./in.
KiểuNhiệm vụ cực nặng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.88
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)25.65
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7320205060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 106104 Die Spring x Hd 0.375 x 1 Inch - Pack Of 10 | AD6AXK 44U769 1061040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"210 lb./in.10€44.21
XUÂN LIÊN KẾT RAYMOND 106105 Die Spring x Hd 0.375 x 1-1/4 In | AD6AXL 44U770 1061050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "146 lb./in.1€4.71
LIÊN KẾT MÙA XUÂN RAYMOND 106107 Die Spring x Hd 0.375 x 1-3/4 In | AD6AXN 44U772 1061070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "105 lb./in.1€5.37
LIÊN KẾT MÙA XUÂN RAYMOND 106108 Die Spring x Hd 0.375 x 2 In | AD6AXP 44U773 1061080.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"90 lb./in.1€5.99
LIÊN KẾT MÙA XUÂN RAYMOND 106112 Die Spring x Hd 0.375 x 3 In | AD6AXR 44U775 1061120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"63 lb./in.1€0.83
XUÂN LIÊN KẾT RAYMOND 106148 Die Spring x Hd 0.375 x 12 In | AD6AXT 44U776 1061480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "15 lb./in.1€30.71
LIÊN KẾT MÙA XUÂN RAYMOND 106204 Die Spring x Hd 0.5 x 1 In | AD6AXU 44U777 1062040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"310 lb./in.1€4.86

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 106740 Die Spring x HD 1.5 x 10 In
€104.95 /đơn vị