Liên Kết Mùa Xuân Raymond 105620 | Die Sprg Hvy Dty 1.25 X 5 In | 44u737 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 105620 Die Spring Heavy Duty 1.25 x 5 In | AD6AWA 44U737

RAYMOND 105620 Die Spring Heavy Duty 1.25 x 5 In

Trong kho
Khoản mục: AD6AWA phần: 105620Tham chiếu chéo: 44U737
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
€31.29 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 2
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết
MàuGói Vàng
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcSơn
Đối với kích thước lỗ1.25 "
Đối với kích thước que5 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.1.25 "
Chiều dài tổng thể5"
Tỷ lệ mùa xuân530 lb./in.
KiểuHeavy Duty

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.41
Chiều cao tàu (cm)3.81
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)3.81
Mã HS7320205060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânpkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 105104 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1 Inch - Gói 10 | AD6ATE 44U671 1051040.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"116 lb./in.10€25.69
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 105105 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-1/4 Inch - Gói 10 | AD6ATF 44U672 1051050.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.25 "98 lb./in.10€39.62
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 105107 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 1-3/4 In | AD6ATH 44U674 1051070.375 "3 / 16 "3 / 8 "1.75 "75 lb./in.10€54.10
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 105110 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 2-1/2 In | AD6ATK 44U676 1051100.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "50 lb./in.1€0.67
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 105112 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 3 In | AD6ATL 44U677 1051120.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"41 lb./in.1€6.96
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 105148 Die Spring Heavy Duty 0.375 x 12 In | AD6ATM 44U678 1051480.375 "3 / 16 "3 / 8 "12 "11 lb./in.1€28.11
LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 105204 Lò xo chết hạng nặng 0.5 x 1 In | AD6ATN 44U679 1052040.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"225 lb./in.1€4.74

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 105620 Die Spring Heavy Duty 1.25 x 5 In
€31.29 /đơn vị