Liên Kết Mùa Xuân Raymond 103622 | 44u542 | Chết Mùa Xuân | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LIÊN KẾT XUÂN RAYMOND 103622 Die Spring Medium Duty 1.25 x 5-1/2 In | AD6ALQ 44U542

RAYMOND 103622 Die Spring Medium Duty 1.25 x 5-1 / 2 In

Trong kho
Khoản mục: AD6ALQ phần: 103622Tham chiếu chéo: 44U542
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
€28.02 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcMùa xuân chết
MàuMàu xanh da trời
Loại kết thúcĐóng cửa & Mặt đất
Kết thúcSơn
Đối với kích thước lỗ1.25 "
Đối với kích thước que5 / 8 "
Vật chấtThép hợp kim silicon Chrome
Bên ngoài Dia.1.25 "
Chiều dài tổng thể5.5 "
Tỷ lệ mùa xuân128 lb./in.
KiểuNhiệm vụ trung bình

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.27
Chiều cao tàu (cm)3.3
Chiều dài tàu (cm)14.22
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS7320205060
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàuĐối với kích thước lỗĐối với kích thước queBên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânKiểupkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 103104 Die Spring Medium Duty 0.375 x 1 Inch - Gói 10 | AD6AHM 44U469 103104Màu xanh da trời0.375 "3 / 16 "3 / 8 "1"60 lb./in.Nhiệm vụ trung bình10€34.99
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 103108 Die Spring Medium Duty 0.375 x 2 In | AD6AHR 44U473 103108Màu xanh da trời0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2"31 lb./in.Nhiệm vụ trung bình1€3.43
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 103110 Lò xo chết nhiệm vụ trung bình 0.375 x 2-1/2 In | AD6AHT 44U474 103110Màu xanh da trời0.375 "3 / 16 "3 / 8 "2.5 "26 lb./in.Nhiệm vụ trung bình1€3.85
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 103112 Die Spring Medium Duty 0.375 x 3 In | AD6AHU 44U475 103112Màu xanh da trời0.375 "3 / 16 "3 / 8 "3"21 lb./in.Nhiệm vụ trung bình1€4.12
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 103204 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1 Inch - Gói 10 | AD6AHW 44U477 103204Màu xanh da trời0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1"110 lb./in.Nhiệm vụ trung bình10€37.55
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 103205 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/4 Inch - Gói 10 | AD6AHX 44U478 103205Màu xanh da trời0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.25 "82 lb./in.Nhiệm vụ trung bình10€40.91
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 103206 Die Spring Medium Duty 0.5 x 1-1/2 Inch - Gói 10 | AD6AHY 44U479 103206Màu xanh da trời0.5 "9 / 32 "1 / 2 "1.5 "68 lb./in.Nhiệm vụ trung bình10€44.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 103622 Die Spring Medium Duty 1.25 x 5-1 / 2 In
€28.02 /đơn vị