Liên Kết Xuân Raymond 020101000 | Ex. Sprg Std Stl Pk 6 | 18ax81 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

LÒ XO LƯNG RAYMOND 020101000 Lò xo kéo dài Thép tiêu chuẩn Pk 6 | AF6GVC 18AX81

RAYMOND 020101000 Mở rộng Lò xo Tiêu chuẩn Thép Pk 6

Trong kho
Khoản mục: AF6GVC phần: 020101000Tham chiếu chéo: 18AX81
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
€103.66 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcLò xo kéo dài
Độ lệch @ Tải3"
Loại kết thúcMáy nửa vòng
Vải tay áo ngoài Dia.1.43 "
Kết thúcDầu
Tải (Lbs.)66.00
Vật chấtThép tiêu chuẩn
Bên ngoài Dia.1.25 "
Chiều dài tổng thể11 11 / 16 "
Tỷ lệ mùa xuân13 Lbs / In.
KiểuTiện ích
Dây Dia.0.16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.56
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)31.75
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7320205020

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐộ lệch @ TảiLoại kết thúcTải (Lbs.)Bên ngoài Dia.Chiều dài tổng thểTỷ lệ mùa xuânDây Dia.pkg. Số lượngGiá cả
LÒ XO XUÂN RAYMOND 020031000 Lò xo kéo dài Thép tiêu chuẩn Pk 3 | AF6GUM 18AX61 0200310002"Máy nửa vòng16.751"8 3 / 64 "3.9 Lbs / In.0.11 "3€31.63
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020003000 Lò xo mở rộng Thép tiêu chuẩn Pk 3 | AF6SÚNG 18AX62 0200030003"Vòng xoắn đầy đủ8.800.63 "10 "1.8 Lbs / In.0.07 "3€25.99
LÒ XO LIÊN KẾT RAYMOND 020002000 Lò xo mở rộng Thép tiêu chuẩn Pk 3 | AF6GUP 18AX63 0200020001.99 "Máy nửa vòng5.600.81 "9 55 / 64 "0.75 Lbs / In.0.07 "3€31.11
LÒ XO XUÂN RAYMOND 020103000 Lò xo kéo dài Thép tiêu chuẩn Pk 6 | AF6GUQ 18AX64 0201030002.1 "Máy nửa vòng78.721.56 "15.59316.06 Lbs / In.0.21 "6€56.23
XUÂN LIÊN KẾT RAYMOND 020029000 Lò xo kéo dài Thép tiêu chuẩn Pk 3 | AF6GUR 18AX65 0200290001"Máy nửa vòng35.000.88 "5 21 / 32 "17.76 Lbs / In.0.120 "3€33.01
LÒ XO LƯNG RAYMOND 020013000 Lò xo kéo dài Thép tiêu chuẩn Pk 3 | AF6GUT 18AX67 0200130001"Máy nửa vòng16.820.56 "5 11 / 32 "9 Lbs / In.0.08 "3€22.81
Lò xo liên kết RAYMOND 020004000 Lò xo kéo dài Tiêu chuẩn thép Pk 3 | AF6GUU 18AX68 0200040001"Vòng xoắn đầy đủ6.500.5 "9.88 "1.71 Lbs / In.0.06 "3€21.50

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAYMOND 020101000 Mở rộng Lò xo Tiêu chuẩn Thép Pk 6
€103.66 /đóng gói