ASSOCIATED EQUIP Bộ sạc ắc quy 6065, Để bàn, Sách hướng dẫn, Điện áp ắc quy 12VDC
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ sạc pin |
Chiều dài cáp | 6.5 ft. |
Vật liệu vỏ | Thép |
Dòng điện vào | 7.5A |
Điện áp đầu vào | 120V AC |
Loại hoạt động | Hướng dẫn sử dụng |
Độ sâu tổng thể | 11 1 / 2 " |
Chiều cao tổng thể | 15 " |
Chiều rộng tổng thể | 12 " |
Chiều dài dây nguồn | 6 1/2 ft. |
Kích thước dây | 6.5 AWG |
Quốc gia | US |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.