ASSOCIATED EQUIP 12-1012 Hệ thống kiểm tra điện trở kỹ thuật số
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Kiểm tra hệ thống |
tính chính xác | 100 Amps quay lạnh |
Xây dựng | nhựa |
Độ sâu | 9" |
Giao diện | Kỹ thuật số |
Chiều cao | 3" |
Dải tải | 0 |
Độ phân giải | Cao |
Kiểu | Kỹ thuật số |
Phạm vi điện áp | 9 để 15 |
Chiều rộng | 568602 " |
Hoạt động với | Pin 12V |
Trọng lượng tàu (kg) | 0.91 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.62 |
Chiều dài tàu (cm) | 22.86 |
Chiều rộng tàu (cm) | 27.94 |
Mã HS | 9030330040 |
Sản phẩm | Mô hình | Độ sâu | Chiều cao | Chiều rộng | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
12-1015 | 11 " | 4.5 " | 568582 " | €696.52 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.