ASHLAND CONVEYOR WBT10FR03S25C Đường ray chuyển bóng thẳng 10 chân
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Chuyển bóng đường ray dòng chảy |
Vòng bi | Vòng bi |
Chiều sâu giường | 2-3 / 8 " |
Chiều dài giường | 10 Ft. |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 3 Trong. |
Độ sâu | 2.375 " |
Thiết kế | Bắt vít |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm 12 Gauge |
Loại khung | khuy áo |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 2.5 " |
Chiều dài đường ray | 10 ft. |
Công suất con lăn | 75 Lb. |
Con lăn cho phần băng tải | 40 |
Mô tả phần | Thẳng 10 ft |
Vật liệu Skatewheel | Thép trơn |
Kiểu | Stud Ball số 3MY68 |
Thiết kế bánh xe | Nội tuyến |
Đường kính bánh xe | 1" |
Bánh xe mỗi chân | 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 17.96 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 12.7 |
Mã HS | 8431390010 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Loại khung | Chiều dài tổng thể | Mô tả phần | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
WBT05FR03S25C | khuy áo | 5ft. | Thẳng 5 ft | Stud Ball số 3MY68 | €262.22 | ||
WBT05FR03F25C | Mặt bích | 5ft. | Thẳng 5 ft | Bóng mặt bích số 3MY77 | €251.41 | ||
WBT05FR06F25C | Mặt bích | 5ft. | Thẳng 5 ft | Bóng mặt bích số 3MY77 | €218.32 | ||
WBT05FR06S25C | khuy áo | 5ft. | Thẳng 5 ft | Stud Ball số 3MY68 | €199.38 | ||
WBT10FR03F25C | Mặt bích | 10ft. | Thẳng 10 ft | Bóng mặt bích số 3MY77 | €572.28 | RFQ
| |
WBT10FR06F25C | Mặt bích | 10ft. | Thẳng 10 ft | Bóng mặt bích số 3MY77 | €370.09 | RFQ
| |
WBT10FR06S25C | khuy áo | 10ft. | Thẳng 10 ft | Stud Ball số 3MY68 | €342.93 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.