ASHLAND CONVEYOR W10FR47503 Đường ray dòng thẳng W 3 inch Chiều dài 10 feet
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Đường sắt dòng chảy |
Vòng bi | Vòng bi |
Chiều dài giường | 10 Ft. |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 3 Trong. |
Thiết kế | Bắt vít |
Kết thúc khung | Mạ kẽm |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm 12 Gauge |
Loại khung | Kênh C |
Tải trọng | 360 lb |
Chiều dài tổng thể | 10ft. |
Chiều rộng tổng thể | 3.625 " |
Chiều dài đường ray | 10 ft. |
Con lăn cho phần băng tải | 40 |
Mô tả phần | Thẳng 10 ft |
Vật liệu Skatewheel | 18 ga. Thép mạ kẽm |
Kiểu | C-Channel 100 # Skatewheel số 2WKP2 |
Bánh xe Bore | 1 / 4 " |
Thiết kế bánh xe | Nội tuyến |
Đường kính bánh xe | 1 15 / 16 " |
Bánh xe mỗi chân | 4 |
Trọng lượng tàu (kg) | 35.38 |
Chiều cao tàu (cm) | 15.24 |
Chiều dài tàu (cm) | 309.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 33.02 |
Mã HS | 8428390000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều rộng tổng thể | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|
W10FR410015 | 2.625 " | C-Channel 75 # Skatewheel số 2WKP5 | €401.07 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.