ASHLAND CONVEYOR Chiều dài băng tải kính thiên văn T5A52414TLEFG 50 feet Bf 22 In
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Băng tải kính thiên văn |
Vòng bi | Banh |
Chiều dài giường | 50 ft. |
Chất liệu giường | 10 ga. Thép |
Giữa Khung (In.) | 22 |
Dung lượng mỗi Ft. (Lb.) | 140 |
Caster Dia. | 5" |
Khoảng cách từ giữa đến trung tâm con lăn | 1-1 / 2 Trong. |
Thiết kế | Bắt vít |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Kết thúc khung | Sơn tĩnh điện |
khung Vật liệu | Thép mạ kẽm 12 Gauge |
Điều chỉnh chiều cao | Kết thúc cao 41 đến 53 ", Kết thúc thấp 19 đến 24" |
Chân mỗi đơn vị | 6 |
Tối đa Chiều dài (Ft.) | 50 |
Tối thiểu. Chiều dài | 14-11 / 16 Ft. |
Chiều dài tổng thể | 50ft. |
Chiều rộng tổng thể | 31 " |
Trục lăn | Đặt lời chào trên trung tâm 1-1 / 2 " |
Công suất con lăn | 94 Lb. |
Con lăn Dia. | 1-3 / 8 " |
Vật liệu con lăn | Thép mạ kẽm 18 Gauge |
Vị trí con lăn | Đặt cao ở trung tâm 1-1 / 2 " |
Con lăn cho phần băng tải | 80 |
Trọng lượng tàu (kg) | 1035 |
Chiều cao tàu (cm) | 152.4 |
Chiều dài tàu (cm) | 426.72 |
Chiều rộng tàu (cm) | 93.98 |
Mã HS | 8428200010 |
Quốc gia | US |
Mô hình | Giữa Khung (In.) | Caster Dia. | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|
T4A52414TLEFG | 22 | 5" | 40ft. | 31 " | €15,914.25 | RFQ
|
T4A53214TLEFG | 30 | 5" | 40ft. | 39 " | €17,194.89 | RFQ
|
T5A53214TLEFG | 30 | 5" | 50ft. | 39 " | €21,466.99 | RFQ
|
T6A82414TLEFG | 22 | 8" | 60ft. | 31 " | €22,027.32 | RFQ
|
T6A83214TLEFG | 30 | 8" | 60ft. | 39 " | €23,728.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.