Ashland Conveyor S07 | Đường kính con lăn thay thế 2-1/2 Inch Bf 7 In | 24k752 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

ASHLAND CONVEYOR S07 Replacement Roller Diameter 2-1/2 Inch Bf 7 In | AB7XVJ 24K752

ASHLAND CONVEYOR S07 Đường kính con lăn thay thế 2-1/2 Inch Bf 7 In

Trong kho
Khoản mục: AB7XVJ Mẫu: S07Tham chiếu chéo: 24K752

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€47.74 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCon lăn thay thế
Vòng biBóng thép bôi trơn dầu nhẹ
Giữa Khung (In.)7
Sức chứa850 Lb.
Xây dựng11 đồng hồ đo thép thường
đường kính2 1 / 2 "
Kết thúcNhà ở bằng thép mạ kẽm
Gắn kếtGiữ lại mùa xuân
Thân cây11/16 "Thép thường Hex
KiểuHeavy Duty

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.94
Chiều cao tàu (cm)10.16
Chiều dài tàu (cm)30.48
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Mã HS8431390010
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuVòng biGiữa Khung (In.)Sức chứaXây dựngđường kínhKết thúcThân câyGiá cả
BĂNG TẢI ASHLAND EG10 Đường kính con lăn thay thế 1 3/8in Bf 10 In | AB2WNH 1PDL2 EG10Nhiệm vụ nhẹDầu nhẹ1094 Lb.Thép mạ kẽm 18 Gauge1 3 / 8 "Thép mạ kẽm1/4 "Thép tròn trơn€18.87
BĂNG TẢI ASHLAND EG16 Đường kính con lăn thay thế 1 3/8in Bf 16 In | AB2WNJ 1PDL3 EG16Nhiệm vụ nhẹDầu nhẹ1656 Lb.Thép mạ kẽm 18 Gauge1 3 / 8 "Thép mạ kẽm1/4 "Thép tròn trơn€22.26
BĂNG TẢI ASHLAND EG22 Đường kính con lăn thay thế 1 3/8in Bf 22 In | AB2WNK 1PDL4 EG22Nhiệm vụ nhẹDầu nhẹ2240 lbThép mạ kẽm 18 Gauge1 3 / 8 "Thép mạ kẽm1/4 "Thép tròn trơn€27.85
BĂNG TẢI ASHLAND KG10 Con lăn thay thế Đường kính 1.9in Bf 10 In | AB2WNL 1PDL5 KG10Nhiệm vụ nhẹDầu nhẹ10270 Lb.Thép mạ kẽm 16 Gauge1 29 / 32 "Thép mạ kẽm7/16 "Thép thường Hex€22.56
BĂNG TẢI ASHLAND KG16 Con lăn thay thế Đường kính 1.9in Bf 16 In | AB2WNM 1PDL6 KG16Nhiệm vụ nhẹDầu nhẹ16270 Lb.Thép mạ kẽm 16 Gauge1 29 / 32 "Thép mạ kẽm7/16 "Thép thường Hex€30.75
BĂNG TẢI ASHLAND KG22 Con lăn thay thế Đường kính 1.9in Bf 22 In | AB2WNN 1PDL7 KG22Nhiệm vụ nhẹDầu nhẹ22270 Lb.Thép mạ kẽm 16 Gauge1 29 / 32 "Thép mạ kẽm7/16 "Thép thường Hex€38.55
BĂNG TẢI ASHLAND KG36 Con lăn thay thế Bf 36 In | AB2WNP 1PDL8 KG36Nhiệm vụ nhẹDầu nhẹ36270 Lb.Thép mạ kẽm 16 Gauge1 29 / 32 "Thép mạ kẽm7/16 "Thép thường Hex€62.75

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

ASHLAND CONVEYOR S07 Đường kính con lăn thay thế 2-1/2 Inch Bf 7 In
€47.74 /đơn vị